Feinspindelset ⌀ 9,75 − 164 mm

Artikel-Nr.: 237541
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Für ⌀ 9,75 – 164 mm, mit Spindelkopf Nr. 237546, Bohrstange und Zubehör im Koffer. Erweiterbar mit Brücke Nr. 237560 bis ⌀ 320 mm.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Bohrstangen und Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..0602.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb