Fräsplatte für Innengewinde 60° HB7720

Artikel-Nr.: 218057
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  87.40
  • ab 2
    ab CHF  72.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Einschneidig

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb