• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Eckfräskopf, 45° Fase HB730

Artikel-Nr.: 210250
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
9 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Spiralwinkel: 38
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TopCut"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb