Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDMT 1003 MO, für Kopier- und Planfräser, HB720, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212256 UNI

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDMT 1003 MO
Typ UNI
Sorte HB720
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212256 UNI

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
280
Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb