{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 110 mm | |
Höhe h1 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273780 32/4 |