Eco-Stechdrehhalter, langer Schaft, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/3mm

Artikel-Nr.: 273863 16/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Einstechtiefe tmax 21 mm
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 37 mm
Schaftbreite b 16 mm
Gesamtlänge L 97,5 mm
Schraube 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273863 16/3
EAN / GTIN 4045197582119
Herstellernummer 273863 16/3

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eco-Stechdrehhalter, langer Schaft, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/3mm

Eco-Stechdrehhalter, langer Schaft, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/3mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  249.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  301.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  261.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  238.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  238.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  272.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  319.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  292.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  223.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  247.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  223.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
axiales Stechen möglich nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schaftbreite b 16 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 20 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm 16 mm
Stechbreite w 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm
Einsatzart links links links links links links links links links links links links links links
Serie Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb