{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 8 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | DWLNR/L 2525X08 | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 103,5 mm | |
Unterlegplatte | 259031 19 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259025 1 | |
Pratze | 259038 10 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251903 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651082 |