Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VNMG 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Artikel-Nr.: 251832 HBX020

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBX020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PM
Schnitttiefe ap 0,75 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251832 HBX020
Herstellernummer 251832 HBX020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb