{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anwendungsbereich | S | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | RNGN 120700 | |
Sorte | KU7410 | |
Schneidstoff | Keramik | |
Schneidkantenausführung | 0,1 mm × 20° | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 255769 S |