{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGX 11T3005 | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 62 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260371 SP4019 | |
Herstellernummer | 5666601 |