Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNMA 120408 F

Artikel-Nr.: 255525 F

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMA 120408
Sorte CBN710
Schneidstoff CBN
Schneidkantenausführung F
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255525 F

Anwendertabelle

Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwegausführung– Nachschleifen entfällt!
  • Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb