Vollprofilplatte 60° außen rechts, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 20

Artikel-Nr.: 270900 20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.35 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010
Gewindeart UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Anzahl Gänge/Zoll 20
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270900 20
EAN / GTIN 4045197531728
Herstellernummer 270900 20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb