Vollprofilplatte 55° innen rechts HB7010

Artikel-Nr.: 270820
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  33.00
  • ab 10
    ab CHF  27.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
5 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55

Beschreibung

Ausführung:

  • Maximale Schneidkantenstabilität, da starke und negative Wendeschneidplatte.
  • Breiter Einsatzbereich durch optimierte universelle Spanbrechergeometrie.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit da präzisionsgesintert und präzisionsgeschliffen.
  • Kompatibel zu anderen Herstellern folgender Plattengrößen:

Gr. 9,3 (L), 2 Schneiden: 5 mm (IC).
Vollprofilplatte 55° für Innengewinde nach Norm B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Toleranzklasse Medium Class A. Innen-⌀ wird mitgeschnitten.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb