Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Keilstangen-Drehfutter mit einteiligen Umkehrbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 200/5

Artikel-Nr.: 313130 200/5

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Aufnahme Kurzkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Aufnahme Kurzkegel 5
Typ 200
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 7 mm - 207 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 71 mm - 214 mm
Spannhub pro Backe S 6,8 mm
Außen-⌀ A 206 mm
Durchlass E 52 mm
Zentrierkegel-⌀ B 82,563 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Größe der Stehbolzen M10
Schlüssel Innenvierkant K 12 mm
Gewicht 16,5 kg
maximale Drehzahl 4.600 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313130 200/5
Herstellernummer 437504

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
  • Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
  • Großer Durchgang.
  • Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
  • Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
  • Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
  • Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
  • Außenkontur mit Spritzwasserkante.
  • Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb