{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Aufnahme | V4 | |
Auskraglänge A-Maß | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 319803 25 | |
Herstellernummer | 31.V425L28 |