Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P HSK-A 63 kurz

Artikel-Nr.: 305910
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
2 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 6
  • Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

Alternativ bei CENTRO P– ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter Centro P Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger).
  • Außen- und Innenkegel geschliffen mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 μm bei 3×D, maximal 50 mm bei Verwendung einer Präzisions-Spannzange HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, eine speziell für die Schwerzerspanung konstruierte Aufnahme. Ein verstärkter Futterkörper sorgt für eine bessere Stabilität und reichlich radiale Steifigkeit. Kugelgelagerte Spannmutter mit trapezförmigem Feingewinde für optimale Anzugsmomente und Spannkräfte reduziert Vibrationen.
  • Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichteter Spannmutter.
  • Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.

Vorteil:

Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Ohne Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Präzisions-ER-Spannzangen für HP Nr. 309368309381 und für Gewindebohrer Nr. 309402309419 (nicht Holex), ER-Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665, ER Spannmutter HDC Nr. 309657, Dichtscheiben HP Nr. 309666309668, Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756, Rollenschlüssel HDC Nr. 309745 / 309756.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h10.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Centro P"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb