Kombi-Fräser-Aufsteckdorn HSK-A 63 A = 100

Artikel-Nr.: 306130
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
6 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Beschreibung

Ausführung:

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb