Schrumpffutter schlank SK 50 A = 120

Artikel-Nr.: 302342
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr.6!
  • Extra schlanke Bauform (reduzierte Störkontur).

Verwendung:

  • Bearbeitungen im Werkzeug- und Formenbau.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb