• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Schrumpffutter 3°, schlank HSK-E 40 A = 70

Artikel-Nr.: 308304
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
9 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 40000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
  • Schlanke Bauform (3°-Kontur).

Wuchtgüte 2,5 / 40000 min−1.

Verwendung:

  • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb