Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 A = 130, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 300345 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme SK 50 A = 130
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300345 6
EAN / GTIN 4045197284051
Herstellernummer 300345 6

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
GARANT −
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 A = 130, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 A = 130, Spann-⌀ D1: 6mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  155.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  110.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  138.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  176.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  80.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  108.00
Aufnahme SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130
Auskraglänge A-Maß 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Form ADB ADB ADB ADB AD AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb