Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ER-Spannzangenfutter Form AD SK 40 A = 100

Artikel-Nr.: 300520
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
HOLEX −
Spannmutter gewuchtet (G6,3 / 15000 min−1, 300465 auf G6,3 / 18000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb