Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollhartmetall Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser M6X105

Artikel-Nr.: 301343 M6X105
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M5
Aufnahme ⌀ d = 12 mm
Schaft-⌀ d 12 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Nutzlänge L1 60 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301343 M6X105

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb