• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Halbschuh grau VINTAGE Low ESD, S3

Artikel-Nr.: 092230
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
25 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh im Vintage Design.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter BIOACTIVE für ein angenehmes Fußklima.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey.
  • TPU/PU Sohle L10, rutschhemmend.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit Bioactive Innenfutter. Besonders hautfreundlich und geruchshemmend. Extra Senkel beiliegend (grau).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Lieferumfang:

Inklusive Extra-Schnürsenkel in grau.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 37 – 48.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "VINTAGE"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb