{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 4,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 75 mm | |
Auskraglänge L1 | 85,5 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Herstellernummer | 162800 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 6,4mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
87,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
25,35 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
34,65 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
95,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
121,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 85,5 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm |
Gesamtlänge L | 151 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norm | DIN 311 | Werksnorm | DIN 212 B | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |