• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 206162
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Zum Kopierfräsen mit Winkel α: 1° 30′. Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1= ±0,005 mm.
  • Winkel α= ±20′.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte: fz für ap= 0,1×D.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Diabolo"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb