VHM-Fräser mit Innenkühlung MTC DLC

Artikel-Nr.: 202278
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
17 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen

Beschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Baulängen ähnlich DIN 6527 lang.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202006.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb