VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° TiAlN

Artikel-Nr.: 125050
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
18 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 8378
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 140

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabil − Stufenlänge nach DIN 8378. Exakte Fluchtung durch enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀.

Verwendung:

Besonders geeignet für NC-Maschinen und Automaten. Für Gewindekernlochbohrungen nach DIN336 Blatt1 mit Ansenkung 90°. Der nachfolgende Gewindebohrer schneidet dadurch nicht an der scharfen Bohrungskante an.
Größen F: Kernlochbohrungen für nachfolgenden Gewindeformer.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb