Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mechanische Spannzange

Artikel-Nr.: 370129

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6375M
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannzangenaußen-⌀ D 99 mm
Spann-⌀ D1 23 mm
Außen-⌀ DA 117 mm
⌀ E 106 mm
⌀ F 102 mm
Bohrungsabstand G 80 mm
Fußhöhe H1 15 mm
6-kant-Höhe H2 35 mm
H3 56 mm
Gesamthöhe H4 106 mm
K 13 mm
Nutmaß L 8 mm
Nuttoleranz K7
Zentrier-⌀ M 25 mm
Zentriergewinde N M12
Material brünierter Stahl
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370129
Herstellernummer 552042

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper aus brüniertem Stahl.
  • Spannzange (auswechselbar) aus hochfestem Aluminium. Spannhub 0,3 mm.
  • Bohrung und Indexierung für Nullpunktspannsystem ZeroClamp vorhanden. Passender Spannbolzen Nr. 360025 18M16.
  • Befestigung über Spannpratzen, T-Nutensteine oder Nullpunktspannsystem möglich.

Verwendung:

Zum Spannen von komplexen Werkstückkonturen für eine 5-Seitenbearbeitung. Gegenform des Werkstückes wird in die Spannzange mit einer Mindesteinspanntiefe von 2 mm eingefräst. Besonders auch geeignet für dünnwandige Materialien. Spannzange kann bis zu 42 mm abgefräst werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb