eForm configurator

Werkzeugeinlagen aus Hartschaum oder Schaumstoff individuell nach Mass selbst erstellen

Der eForm-Online-Konfigurator bietet eine ideale Basis für Ihre maßgeschneiderten Werkzeugeinlagen aus Hartschaum oder Schaumstoff

Planen Sie einfach, intuitiv und übersichtlich Ihre Werkzeugeinlagen ganz nach Ihren Vorstellungen, auch in kleinen Stückzahlen oder als Einzelstück.

Individuell online planbar
In unserem Online-Konfigurator erstellen Sie individuelle Schäume selbst. Sie bestimmen im Layout, wo welches Werkzeug seinen Platz bekommt. Durch den grafischen Editor erhalten Sie bereits beim Planen einen Eindruck davon, wie ihre Schaumeinlage – mit und ohne eingelegte Werkzeuge – später aussehen wird.

Große Auswahl an Werkzeugvorlagen
Bei der Erstellung können Sie aus über 47.000 vorinstallierten Werkzeugformen bzw. Werkzeugkonturen der gewohnten Hoffmann Group-Artikelklassen sowie 3.000 Konturen von Stahlwille auswählen, einsetzen und nach Wunsch platzieren.

Einfache Handhabung
Sie müssen keine Software umständlich herunterladen, einfach im Online-Konfigurator per Drag-and-Drop Werkzeuge einsetzen und platzieren. Ihre Entwürfe werden dauerhaft gespeichert, so dass Sie sie jederzeit bearbeiten und nachbestellen können.

Eigene Bestandswerkzeuge und Sonderformen hinzufügen
Sollte eines Ihrer Werkzeuge nicht in unseren Werkzeugvorlagen sein, können Sie es einfach selbst auf der kostenlos erhältlichen Scanunterlage aufnehmen. Mit Digitalkamera oder Smartphone abfotografieren und anschließend konfigurieren.

Volle Kostentransparenz
Durch Onlinekalkulation, Angebot, einheitliche Scankosten und Projektarchiv haben Sie immer den Überblick. Fertig konfigurierte Hartschaumeinlagen können problemlos nachbestellt werden und das zum Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.

Voraussetzung für die Nutzung des eForm-Konfigurators ist ein eShop-Zugang.

Funktionen

Mit diesen hilfreichen Funktionen unterstützen wir Sie beim Erstellen Ihrer individuellen Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen

Schaumdicken
Vier Stärken in jeweils 2-farbiger Ausführung: die Schäume sind in den Stärken 30, 45, 60 und 90 mm erhältlich. So können Sie auch sehr voluminöses bzw. hohes Werkzeug bequem, ordentlich und übersichtlich verstauen.

Schaumfarben
Alle Hartschäume sind in sechs Farben mit anthrazitfarbener Deckschicht erhältlich (ausgenommen leitfähige ESD-Schäume, die nur einfarbig anthrazit und brandhemmende zweifarbig blau/schwarz erhältlich sind).

Laserbeschriftung
Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, können für Sie hilfreiche Informationen auf die Oberfläche gelasert werden wie z.B. Artikelnummern, Artikelbezeichnungen, Projektdaten, Herstellerhinweise, Firmenname, uvm.

Griffmulden
Sie können die Position der Griffmulden selbst während des Konfigurierens festlegen oder von unseren Mitarbeitern professionell in der richtigen Position einfügen lassen. Das Werkzeug kann dann einfach, im Schwerpunkt und ohne Verkanten dem Schaum entnommen werden.

Stauraum mit „Freiformflächen“ optimieren
Gestalten Sie individuelle Hartschaumeinlagen, bei denen die Werkzeuge nicht nur strikt getrennt neben-, sondern teilweise auch übereinander liegen. Auf diese Weise lassen sich deutlich mehr Werkzeuge gut sortiert unterbringen.

Wählen Sie zwischen 2D- und 3D-Hartschaum

2D-Hartschaum

  • Kostengünstige Alternative.
  • 2-dimensionale Passform der Werkzeuge.
  • Frästiefe unabhängig von der Höhe und Form des Werkzeuges.
  • chemische Schaumtechnik
  • Schmutzabweisend
  • Vulkanisierte Lagen
  • 2D-Fräsung (Kontur
  • Materialstärke: 20 mm
  • Signalfarbe: blau
  • Keine Laserbeschriftung möglich
  • Keine 3D-Fräsung (Stufen)
  • Keine Werkzeuglage
  • Nicht ESD tauglich
  • Nicht Brandhemmend

3D-Hartschaum

  • 100 % genaue Passform auch in der Tiefe.
  • Auch flache Werkzeuge immer in optimaler Griffposition.
  • CO2 Schaumtechnik
  • Schmutzabweisend CO2 (geruchsneutral, LD45)
  • Vulkanisierte Lagen
  • Laserbeschriftung möglich
  • 3D-Fräsung (Stufen)
  • 2D-Fräsung (Kontur)
  • Materialstärke ( 30/45/60/90 mm wählbar)
  • waagerecht Werkzeuglage
  • in sechs Signalfarben wählbar
  • ESD – tauglich wählbar ( Schwarz/ Schwarz)
  • Brandhemmend (blau/schwarz)

Fertig konfigurierte Schäume für EXPLORER Koffer, GARANT Systemboxen
und EURO-Behälter finden Sie im eForm-Online-Konfigurator:

Der Konfigurator

So schnell und einfach fügen Sie eigene Bestandswerkzeuge im eForm-Online-Konfigurator hinzu

Mit dem eForm-Online-Konfigurator ist das Erstellen Ihrer individuellen Werkzeugvorlage ein Kinderspiel:

2D-Scan
Mit dem 2D-Scan erfassen Sie die Umrisse Ihrer spezifischen Teile mit einer Digitalkamera oder Ihrem Smartphone. Anschließend können Sie Ihr gescanntes Werkzeug in die individuelle Kundendatenbank hochladen und sofort planen. Trotz 2D-Scan können Sie durch Auswahl von verschiedenen Frässtufen einen 3D-Schaum konfigurieren.

Sie arbeiten in großen Dimensionen?
Individuelle Hartschaum-Einlagen auch für kundeneigene, großformatige Werkzeuge. Wir haben die passende Scanunterlage dafür! Jetzt auch für besonders große Werkzeuge ohne lange Ausfallzeiten möglich.

Muss es schnell und unkompliziert gehen?
Scannen Sie mehrere Werkzeuge für eine Schublade auf einmal! Die Mehrfach-Scanunterlage ermöglicht die Erfassung von mehreren Werkzeugen gleichzeitig. Dabei erstellt die Software eine Gruppe aus mehreren Objekten. Die Gruppe kann auch aufgelöst werden und jedes Objekt einzeln in einer eigenen Datenbank mit Namen und Frästiefe hinterlegt werden. Auch bei nur einer Aufnahme besteht somit die Möglichkeit, die einzelnen Objekte zu drehen und zu verschieben sowie die Frästiefen der einzelnen Objekte zu verändern, um so die Konfiguration des Schaums zu optimieren.

3D-Scan
Oder Sie lassen Ihr Werkzeug professionell 3D-scannen. Ihr Werkzeug wird dadurch fotorealistisch und gemäß räumlicher Dimensionen (Umriss + Tiefe „3D-Scan“) erfasst. Dafür senden Sie Ihr Werkzeug zum „3D-Scan“ oder lassen es vor Ort von unserem Scan-Mobil scannen. Gerne unterbreiten wir Ihnen für unseren Vor-Ort-Service ein

Legen Sie gleich los

1. Grundlegende Schritte

  • Geben Sie in Ihren Internet Browser www.hoffmann-group.com ein.
  • Melden Sie sich im eShop an bzw. registrieren Sie sich.
  • Unter dem Pfad Service / Betriebseinrichtung / eForm finden Sie den Online-Konfigurator.
  • eForm muss nicht heruntergeladen oder installiert werden und lässt sich direkt im Browser ausführen.
  • Die schnellste Art eForm kennenzulernen: „Learning by doing“ mit der interaktiven Tour.

2. Planung

  • Legen Sie Ihr Projekt an.
  • Wählen Sie Ihr Produkt aus.
  • Geben Sie Ihre Formate an.
  • Wählen Sie, falls noch nicht vorgegeben, Ihre Ausführung (2D- oder 3D-Hartschaum).
  • Beginnen Sie mit der fotorealistischen Konfiguration Ihrer Hartschaumeinlage mit Hilfe der vorhandenen Werkzeugvorlagen.
  • Sollten Werkzeuge nicht in der Datenbank enthalten sein, können Sie individuelle Objekte/Werkzeuge hinzufügen.

3. Fertigstellung

  • Senden Sie abschließend Ihre Angebotsanfrage ab und Sie erhalten Ihr individuelles Angebot.
  • Dann heißt es nur noch: Auftrag erteilen und in Kürze erhalten Sie Ihre maßgeschneiderte Hartschaumeinlage.

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine Beratung?

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

  • Unterstützung bei der Optimierung Ihres Arbeitsplatzes
  • Passende Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen

Jetzt beraten lassen

Weitere Informationen

Vorteile von Werkzeugeinlagen

Erfahren Sie hier, wie Sie mit Werkzeugeinlagen aus Hartschaum oder Schaumstoff Ihre Arbeitsproduktivität steigern und Kosten reduzieren. Informieren Sie sich zudem über unser Sortiment an bereits fertigen Werkzeugeinlagen.

FAQs zum eForm-Online-Konfigurator

Damit keine Frage offen bleibt und Sie einwandfrei mit dem eForm-Online-Konfigurator arbeiten können, haben wir einige Antworten für Sie bereitgestellt.


Maßgeschneiderte Arbeitsplatten

Gestalten Sie Ihre Arbeitsplatten nach Ihren Wünschen. Mit unserem eShape-Online-Konfigurator lassen sich Ausschnitte oder Kabeldurchlässe bequem und einfach durchführen. Ihre Arbeitsplatte kann nach Auslieferung sofort montiert werden.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb