100 % SWISS MADE

Maximale gesetzliche Garantieleistungen mit der Seriennummer auf jedem einzelnen Werkzeug.

Zu den Produkten

Work with the best

PB Swiss Tools entwickelt und fertigt kompromisslose Schweizer Qualitätswerkzeuge.

Zu den Produkten

Neuheiten

Innovative Lösungen für Profi- und Heimwerkende

Werkzeuge ansehen

Schraubendreher

Perfekt in der Hand

VDE und ESD Schraubendreher

Schnelle Identifikation am Griffende

Mobile Sets

Ideale Grundausstattung

Drehmomentgriffe

Kontolliertes Schrauben

Winkelschraubendreher

Einzelwerkzeuge oder im Set

Schlagwerkzeuge

Robust und einzigartig

Pocket Tools / Sets

Das richtige Werkzeug schnell zur Hand

Precision Bits

Optimaler Sitz in den Schrauben

Color Code

Richtig zuordnen

PB Swiss Tools - Work with the best

PB Swiss Tools entwickelt und fertigt kompromisslose Schweizer Qualitätswerkzeuge: präzise, dauerhaft und zuverlässig. Wer professionell schraubt, weiß die exzellenten Werkzeuge und Instrumente zu schätzen. Mit dem Einsatz neuster Technologien, erfahrenen Spezialisten und einem hohen Automatisierungsgrad bieten wir unserer internationalen Kundschaft ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.


Produkte im Einsatz


Schweizer Qualität und Garantie

Als einziger Hersteller von Schraub- und Schlagwerkzeugen zeichnet PB Swiss Tools ihre Produkte mit einer Seriennummer aus. Da wir alle unsere Produkte in eigenen Werken im Schweizerischen Emmental fertigen, ist die Qualitätskontrolle lückenlos. Unsere Fachleute führen während der ganzen Fertigung strenge Qualitätskontrollen durch. Ihr Expertenwissen und die moderne Laborausstattung garantieren eine einzigartige Produktqualität und kontinuierliche Verbesserungen. Sämtliche Produktionsschritte können dank der Seriennummer auch nach dem Verkauf bis zum verwendeten Rohstoff zurückverfolgt werden. Das ist unser Gütesiegel herausragender Qualität – zeitlich unlimitiert.


Ausgesuchte Materialien

Zur Herstellung von PB Swiss Tools Werkzeugen verwenden wir eine eigens für uns produzierte Sonderlegierung auf der Basis von Federstahl. Besonders hohe Härtewerte (58-60 HRC) und die einmaligen Zähigkeits- und Federeigenschaften zeichnen unseren verschleissfesten Spezialstahl aus, den wir über Jahrzehnte mit unseren Stahllieferanten entwickelt haben.

Cellulose Acetate Butyrate ist ein abgewandelter Naturstoff, der aus Holz hergestellt wird. PB Swiss Tools Classic und multicraft Griffe sind aus diesem Material gefertigt. Weil der abgewandelte Naturstoff in luftdurchlässigen Kisten und Schubladen einen unangenehmen Geruch entwickeln kann, mischen wir zur Neutralisierung einen dezenten Vanilladuft bei.

Die Griff-Linien SwissGrip, die VDE-Schraubenzieher und Elektronik-Schraubenzieher sind aus jeweils zwei Komponenten gefertigt. Der Kern besteht aus einem besonders zähen und schlagfesten Polypropylen, welcher mit einem hautfreundlichen und weichem Elastomer-Mantel umgeben ist.


Color Code

Der Griff zum passenden Werkzeug

Farben erlauben die Unterscheidung verschiedener Objekte mit ähnlichem Aussehen. Aufgrund dieser Erkenntnis bietet PB Swiss Tools Werkzeuge an, die nach ihrer Grösse und nach ihrer Funktion farbcodiert sind. PB Swiss Tools hat im Jahr 2000 den RainBow Satz mit farbcodierten Winkelschraubendrehern für Innen-Sechskant als erster Handwerkzeughersteller auf den Markt gebracht. Die steigende Zahl von Nachahmungen beweist den Nutzen farbcodierter Werkzeuge in der Anwendung.

Ob Farbcodierung zur Grösse oder zum Werkzeugtyp, beide Systeme garantieren, das gewünschte Werkzeug möglichst schnell in der Hand zu halten. Sie werden von der Funktionalität begeistert sein.

hffjhj

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb