Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Eck-Arbeitsplatz mit Fußgestell mit Eterluxplatte hell

Artikel-Nr.: 920071

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 750-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 750-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 750 mm - 1.000 mm
Breite 1.100 mm
Tiefe 1.100 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 1.000 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Auslaufend auf Plattentiefe 700 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos nein
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eterlux-Belag
Belag Arbeitsplatte Eterlux ( Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
Gewicht 80 kg
Produktart Eck-Arbeitsplatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920071
Herstellernummer 920071

Beschreibung

Ausführung:

Eck-Arbeitsplatz mit 40 mm starker Arbeitsplatte. Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben. Mit Fußgestell aus Stahlblech und Vierkant-Rohr, Tragkraft 250 kg.

Passend für:

Workstation mLevel.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb