Auflagewinkel-Set 2-teilig für Eck-Arbeitsplatte

Artikel-Nr.: 933664
Setpreis 2 Stück (CHF 20.25 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anzahl benötigte Auflagewinkel für die Montage 1 Eckarbeitsplatte 2 Stück = 1 Set
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Material Stahlblech
Set-Inhalt 2
Produktart Auflagewinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933664
EAN / GTIN 4045197377326

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet.

Verwendung:

Zum Anschrauben an Fußteile, der Winkel dient als Auflage für weitere Anschlussplatten; belastbar bis 400 kg flächenverteilt.

Passend für:

Fußteil Nr. 933620933625; 937103; 933703933708.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Für die Eck-Arbeitsplatte werden 2 Stück = 1 Set Auflagewinkel benötigt!

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb