Stahlblech-Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand

Artikel-Nr.: 944030
(CHF 276.97 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 78×36 E
Breite 1.431 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 78E
Tiefe in E 36E
Abrollrand Höhe 25 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Abrollrand Ausführung 3-seitig
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944030

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3-seitigem Abrollrand, schwarz (H = 25 mm), inklusive Rillengummi.
Aktuelle Gefahrstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 944001; 944101.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb