{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×36 E | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 36E | |
Tiefe in E | 36E | |
Abrollrand Höhe | 25 mm | |
Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
Abrollrand Ausführung | 3-seitig | |
Produktart | Abdeckplatte |
Artikelnummer | 943030 | |
EAN / GTIN | 4045197175267 |