{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 27×36 E | |
Breite | 565 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 27E | |
Tiefe in E | 36E | |
Abrollrand Höhe | 25 mm | |
Rillengummi-Stärke | 3 mm | |
Material Abdeckung | Stahlblech | |
Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
Abrollrand Ausführung | 3-seitig | |
Produktart | Abdeckplatte |
Artikelnummer | 942910 | |
EAN / GTIN | 4045197281531 |