{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Länge | 597 mm | |
Breite | 52 mm | |
Feldtiefe in E | 36E | |
Produktart | Abdeckung |
Artikelnummer | 946230 | |
EAN / GTIN | 4045197176554 |