Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bodenwanne

Artikel-Nr.: 970140

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 35 mm
Breite 627 mm
Tiefe 225 mm
Einsatzbereich CNC-Transportwagen
Produktart Fachbodenwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970140
Herstellernummer 970140

Beschreibung

Verwendung:

Einbau im Neigungswinkel 0°/ 20°/ 45° möglich.

Passend für:

Transportwagen Nr. 970000.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Sonderzubehör:

Sichtlagerkästen einzeln zur Bestückung siehe Nr. 963321.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb