Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladenmagazin, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 913630 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 435 mm
Breite 357 mm
Tiefe 255 mm
Anzahl Schubladen 6
Produktart Kleinteilemagazin

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913630 6

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech, stahlblau lackiert.
Unterteilbare Schublade mit Stopprand (verhindert das Herausfallen) aus Polypropylen.
Zur Wandmontage und Aufnahme in Drehtürmen geeignet.

Bestückung:

Anzahl Schublade (B×T×H): 6 St.
(320×240×57 mm)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb