Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Feuchtraummatte Breite 122 cm, grau

Artikel-Nr.: 964703

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Breite 122 cm
Stärke 12 mm
Länge frei bestimmbar 0,6 m - 10 m
Material PVC
Farbe grau
mit Sicherheitskanten ohne
Produktart Feuchtraummatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964703
Herstellernummer 964703

Beschreibung

Ausführung:

PVC-Hygiene- / Feuchtraummatten mit griffiger Oberfläche für rutschfeste und angenehme Lauffläche mit 12 mm Stärke. Anti-mikrobiell behandeltes Material verhindert das Wachstum von Pilzen oder Bakterien und fördert Hygiene in feuchten oder nassen Bereichen wie Umkleidekabinen, Schwimmbädern, Saunen und Duschen.

Achtung:

Dieser Artikel ist aufgrund der Berechnung auf Meterbasis nicht elektronisch bestellbar.
Für eine Bestellung wenden Sie sich bitte an unseren telefonischen Bestellservice oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bestellung zu.

Hinweis:

Stückpreis = Preis/m×Mattenlänge, Lieferzeit ca. 1 Woche.
Bestellangabe: Länge in Meter.
Die Gesamtlänge von 0,6 m bis max. 10,0 m ist frei bestimmbar.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb