Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Spezialbohrschrauber, Typ: GWB10LI

Artikel-Nr.: 070223 GWB10LI
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 10,8 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 10,8 V
Herstellerbezeichnung GWB 10,8-Li
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 10,8 V
maximales Drehmoment hart 11 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 1.300 min-1
Werkzeugaufnahme ⌀ 1,0 − 10 mm
Bauform Winkelbohrschrauber
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 10 mm
Gewicht 1,2 kg
typische Verwendung Medium
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070223 GWB10LI
EAN / GTIN 3165140730846
Herstellernummer 0601390908

Beschreibung

Ausführung:

Bosch − Akku-Winkelbohrschrauber
  • Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • Sehr kompakt: kurzer, 5-fach einstellbarer Kopf mit 10 mm-Auto-Lock-Bohrfutter.
  • Hohe Drehzahl von 0-1300 min1 für schnellen Arbeitsfortschritt − optimal für Bohrungen, Motorbremse.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb