Akku Li-Ion FE14 V

Artikel-Nr.: 073836 FE14
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,5 Ah
Akkuspannung 14,4 V
passend für Fein 14V Geräte
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Herstellernummer 92604170020

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku-Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb