{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 10,8 V | |
Herstellerbezeichnung | GWS 10,8-76 V-EC | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Akkuspannung | 10,8 V | |
maximale Drehzahl | 19.500 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 76 mm | |
maximale Trenntiefe | 16 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | 13,5 m/s2 | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077100 10-76V-EC | |
Herstellernummer | 06019F2002 |