{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GIC 120 C | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 10,8 V | |
Akkuspannung | 10,8 V | |
Akkukapazität | 1,5 Ah | |
Displaygröße | 3,5 Zoll | |
Displayauflösung | 320×240 px | |
Kamerakopf ⌀ | 8,5 mm | |
Länge Kamerakabel | 1.200 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
Artikelnummer | 073948 GIC120C | |
Herstellernummer | 0601241201 |