{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 10,8 V | |
Herstellerbezeichnung | GSB 10,8-2-LI | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 10,8 V | |
Motorbauweise | Bürstenmotor | |
maximales Drehmoment weich | 15 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 30 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.300 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 19 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 10 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 10,5 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1 kg | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070104 GSB102LI | |
EAN / GTIN | 3165140727518 | |
Herstellernummer | 06019B6906 |