Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschleifer GWS, Typ: 9-115

Artikel-Nr.: 077101 9-115

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 9-115
Leistungsaufnahme 900 W
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 2 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077101 9-115
Herstellernummer 060179B001

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und leistungsstarke 115 mm Einhand-Winkelschleifer in kompakter, handlicher Bauform, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Schutzhauben-Schnellverstellung, M14 Schleifspindelgewinde.
900 W Motor mit Direktkühlung und Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Spannsatz und Zusatzhandgriff.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb