Kreissäge 230V GKS190

Artikel-Nr.: Z071901 GKS190
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071901 GKS190
EAN / GTIN 3165140469739
Herstellernummer 0 601 623 030

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • HM-Kreissägeblatt
  • Innensechskantschlüssel
  • Absaugadapter

    Ausführung: GKS 190: Höchste Schnitttiefe (70 mm) und Neigungsfähigkeit (56°) ihrer Klasse für Flexibilität in jeder Arbeitssituation,Kompaktes Geräte-Design für beste Handhabung, Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie, Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche Robuste geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube.GKS 65: Gebläse für optimale Sicht auf die Schnittlinie, stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel. Passt nur auf Bosch Führungsschiene.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: GKS 190 /C
    maximale Schnitttiefe 45°: 50 mm
    maximale Schnitttiefe 90°: 70 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb