• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Winterjacke grau / schwarz

Artikel-Nr.: 091886
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
5 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Winterjacke mit warmem Steppfutter und Fleece gefüttertem Kragen. Die Jacke wurde speziell konstruiert, um bei jedem Wetter warm und trocken zu halten. Dank durchdachter Details, wie dem verlängertem Rücken, einem verstellbaren Saum und dem Faltenbalg am Rücken, bietet diese Jacke höchste Mobilität.
  • Brusttaschen mit Patten und Einstecktaschen an der Seite.
  • Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen.
  • Innentaschen, davon eine mit Handytasche.
  • Zertifiziert nach EN 343 Klasse (3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose Blakläder Art. 1810.

Beschreibung:

  • Mit Reflexdetails.
  • Abnehmbare Kapuze.
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb