Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winterjacke Piloten-Look schwarz

Artikel-Nr.: 091887
Größentabelle
  • Gewebezusammensetzung: 70% Polyester; 30% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Beschreibung

Ausführung:

Warm gefütterte Jacke mit effektivem Schutz vor Wasser-, Öl- und Säurespritzern. Hält Schmutz fern und bietet extrem hohe Reißfestigkeit. Ideal für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
  • Faserpelz-Innenfutter und Steppfutter an den Armen.
  • Vordertaschen mit Metall-Druckknöpfen.
  • Ärmel- und Brusttaschen mit Reißverschluss sowie Handy- und Seitentasche.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Armabschluss mit Strickbündchen.
  • Gerippter Taillenbund.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb