Strickjacke schwarz

Artikel-Nr.: 091851
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
4 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Beschreibung

Ausführung:

Strickjacke mit Kapuze und Softshell-Verstärkung an Armen, Schultern und Rücken. Eine universelle Jacke für Freizeit und Arbeit.
  • Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Ärmelbündchen mit Gummizug.
  • Verlängerter Rücken.

Hinweis:

Damen Strickjacke unter Nr. 091853 erhältlich.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb