Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapuzen-Pullover, grau / blau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 090331 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 80% Baumwolle; 20% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 80% Baumwolle; 20% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe grau / blau
Unisex-Größe S
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090331 S
Herstellernummer 339911579087S

Beschreibung

Ausführung:

Stylisher Kapuzen-Pullover in angesagter Farbkombination. Mit modisch gedrehter Kapuze und seitlich angebrachtem Kordelzug. Durchgängige Beuteltasche auf der Vorderseite mit innenliegender Handytasche. Armabschluss mit Bündchen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb